極上のくつろぎ時間を楽しめる3人掛け電動リクライニングソファ
お部屋の主役にふさわしい、高級感のあるファブリック素材を使用した3人掛けのリクライニングソファです。
ボタン一つで無段階のリクライニングが楽しめます。シートが独立しているので、それぞれお好みの角度に調節できます。
女性でも座りやすいように、通常48cmのシートハイを43cmに変更。足を地面につけて座ることができるので安定感もUPします。
背もたれに連動してフットレストが持ち上がり、全身くつろぎモードに。
中央の背もたれを倒すとカップホルダーに。飲み物が入ったコップも安心して置くことができます。
サイドには2種類のUSBポートがついているので、スマホやPCを手元で充電できます。