サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16893400 品番 AW300HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。

用途胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます トラスコ品番623-9763 材質ベルト:ナイロン 長さ(mm)650 幅(mm)100 寸法(mm)サポーター部:650 サイズM 適合ベルト幅(mm)50 ベルト通し数:3
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする