※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16895545
品番
H2034217-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様
TAA
トラスコ品番
802-9504
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
104
刃長(mm)
38
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応