曜日別特売
H2038217-12-2 Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート プロトティップ 16895640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)12注文コード16895640品番H2038217-12-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様TAAトラスコ品番826-0069材質超硬刃数4全長(mm)83刃長(mm)26コーナー半径(mm)2シャンク径(mm)12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする