H2038217-20-2 Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート プロトティップ 16895710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)20注文コード16895710品番H2038217-20-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様TAAトラスコ品番826-0076材質超硬刃数4全長(mm)104刃長(mm)38コーナー半径(mm)2シャンク径(mm)20刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする