※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Protomax Inox エンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)12 注文コード16895780 品番H2134217-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は刃径など20種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。

用途
ステンレス鋼、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番226-5538 材質超硬 刃数4 全長(mm)83 刃長(mm)26 表面処理TAA シャンク径(mm)12 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする