※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
Protomax Inox エンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
12
注文コード
16895868
品番
H2138217-12-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
用途
ステンレス鋼、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
228-7744
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
表面処理
TAA
コーナー半径(mm)
2
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応