※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16895999 品番 H2EC34217-E20-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9882 材質超硬 刃数4 全長(mm)40.8 刃長(mm)12 シャンク径(mm)E20 刃径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする