※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
エンドミル N50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16896017
品番
H3023138-12-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
鋼、ステンレス鋼に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
228-3034
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
表面処理
TAX
コーナー半径(mm)
1.5
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応