※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16896096 品番 H3094718-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

超硬エンドミルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
仕様TAX トラスコ品番802-9860 材質超硬 刃数4 全長(mm)104 刃長(mm)49 コーナー半径(mm)2 シャンク径(mm)16 刃径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする