※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16896166 品番 H3E29148-E12-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番825-9978 材質超硬 刃数3 全長(mm)28.3 刃長(mm)6.5 シャンク径(mm)E12 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする