※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
コーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16896191
品番
H3E29148-E20-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番
825-9980
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
40.8
刃長(mm)
11
シャンク径(mm)
E20
刃径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応