プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
コーナーR付きエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16896760
品番
H800891-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
超硬エンドミルです。
用途
鋼、非鉄金属に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
228-6132
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
72
刃長(mm)
2
表面処理
ノンコート
コーナー半径(mm)
0.2
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応