※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)11.1125 刃長(mm)18.0086 全長(mm)27.0002 注文コード16897706 品番MC326.11.1W4D-WK40TF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径・刃長・全長など236種類から選べます 他の種類を見る

超硬エンドミルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番227-1873 材質超硬 刃数4 全長(mm)27.0002 刃長(mm)18.0086 表面処理TiAlNコート シャンク径(mm)88.9 刃径(mm)11.1125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする