※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)12.7 刃長(mm)25.4 全長(mm)120.65 注文コード16897715 品番MC326.12.7A4L305C-WK40TF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は刃径・刃長・全長など236種類から選べます 他の種類を見る

超硬エンドミルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番226-5424 材質超硬 刃数4 全長(mm)120.65 刃長(mm)25.4 表面処理TiAlNコート コーナー半径(mm)3.048 シャンク径(mm)12.7 刃径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする