※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
6.35
刃長(mm)
19.05
全長(mm)
76.2
注文コード
16897950
品番
MC326.6.35A4LC-WK40TF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
超硬エンドミルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
227-0376
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
76.2
刃長(mm)
19.05
表面処理
TiAlNコート
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応