画像準備中

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-2〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 注文コード16900843 品番CM2B32-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品はストローク・作動方式・形式など90種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16900843 CM2B32-20 53839256 CM2B32-20Z 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC 1個 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18486134
2016-10-27
用途:
ワークの押し出し
その他業種

ストロークに対する全長も、重量も、適度かと思いました。
(全長:320mm、重量:580g)
期待していた高い威力も得られて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする