※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)8 刃長(mm)15 注文コード16904399 品番TC610-M10X1-W0-WJ30RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は刃径・刃長など22種類から選べます 他の種類を見る

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TiAlN トラスコ品番826-0806 材質超硬 刃数5 全長(mm)63 ピッチ(mm)1 呼び寸法MF10×1 刃長(mm)15 首下長(mm)27 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする