CM2C25-05 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C25〜) SMC 16913477

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C25〜)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 作動方式複動片ロッド 注文コード16913477 品番CM2C25-05
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はストローク・作動方式・形式など288種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)5 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
注意
※標準ストローク(〜300mm)以上の商品については、座屈保証外の商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする