※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
シャンク工具 外径溝加工 G1011...-P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
413-1601
仕様
スクリュークランプ
注文コード
16913998
品番
G1011.2525R-6T12GX24-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番・仕様
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スクリュークランプ
トラスコ品番
413-1601
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
適合チップ
GX24・・
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
精密クーラント