※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16922940 品番 ME232-06.0W4LC-WJ30ED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性

用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 トラスコ品番694-1387 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数4 全長(mm)65 刃長(mm)13 表面処理AlCrNコーティング 首下長(mm)27 コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード テーパ半角公差刃部:0 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする