6056 【加工可】6056 エコ製品制電半袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 16923104 6056 【加工可】6056 エコ製品制電半袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 16923104 6056 【加工可】6056 エコ製品制電半袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 16923104

【加工可】6056 エコ製品制電半袖オープンシャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16923104 品番 6056
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ワーキングの原点。永遠のベストセラーシリーズ。飽きのこないシンプルなデザインと歴史が証明してくれる優れた耐久性。長い間、ハードワーカー達に愛され続けているユニフォームです。誰もが袖を通せば、その着心地の良さに、そして使い心地の素晴らしさに、その理由を分かっもらえるはずです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズEL 種別半袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)50 袖丈(cm)26 着丈(cm)77 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 素材エコ素材 生地リサイクルバーバリー 色番39 グリーン購入法適合 生地性能製品制電 名入れ 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 049 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする