正面1

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16923597 品番 LW601-33-S
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

襟もとのアシンメトリーの配色がアクセント。便利なウエストループと配色が印象的なダブルポケット(内ポケット付き)。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。可愛さも機能性も諦めない、「LAURA ASHLEY」ブランドの上品なスクラブです。

ネモフィラ/ブルー 胸囲(cm)93 混率(%)生地:ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)19 着丈(cm)68 機能制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 素材フィールラチネ 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする