その他

MB004-5391-M パンツ 兼用 住商モンブラン 16924559 MB004-5391-M パンツ 兼用 住商モンブラン 16924559 MB004-5391-M パンツ 兼用 住商モンブラン 16924559 MB004-5391-M パンツ 兼用 住商モンブラン 16924559 MB004-5391-M パンツ 兼用 住商モンブラン 16924559

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16924559 品番 MB004-5391-M
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウエストひも仕様で、膝裏カッティングで動きやすさとデザイン性を両立。サイドはスポーティなパイピングデザイン。軽さとサラリとした風合いに加え、程よいストレッチで動きやすく、シワになりにくいイージーケア素材です。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。

パープル/ライトグレー 混率(%)生地:ポリエステル100 股下(cm)90 ウエスト(cm)70〜82 機能制菌、ストレッチ、制電 股上(cm)27 ヒップ(cm)100 素材ストレッチツイル 裾上げ裾上げ未 太もも周り(cm)65 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする