UM501-SB-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16926905

正面1

UM501-SB-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16926905
UM501-SB-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16926905
UM501-SB-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16926905
UM501-SB-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16926905
UM501-SB-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16926905
UM501-SB-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16926905
UM501-SB-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16926905
UM501-SB-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16926905
UM501-SB-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16926905

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サンドベージュ
胸囲(cm)114
肩幅(cm)42
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード16926905品番UM501-SB-3L
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

顔まわりを美しく見せる胸元が見えにくいVネック。物が出し入れしやすいラウンドしたポケット口。両脇のポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。ネームプレートなどがつけられるループ付き。左袖にネイルボトルの色とリンクした白の[ukaロゴ]刺繍。なめらかな風合いとニットのような伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した医療用スクラブです。

サンドベージュ胸囲(cm)114混率(%)生地:ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)21着丈(cm)70機能制菌、吸汗、制電、防汚素材ソフトラチネ性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする