※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
内部クーラント仕様超硬マイクロドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
1.95
溝長(mm)
23
注文コード
16945105
品番
DB133-08-01.950A1-WJ30ER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・溝長
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途
医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
トラスコ品番
417-9303
全長(mm)
63
溝長(mm)
23
先端角(°)
140
表面処理
AlCrN
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
1.95
給油タイプ
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
8D