※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M12
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.75
注文コード
16947781
品番
M2026305-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
226-8805
材質
HSS-E
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
下穴径(Φmm)
10.25
ねじ長さ(mm)
23
精度
6HX
表面処理
TIN
シャンク径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
7