M2056306-M10 マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップ 16948131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M10全長(mm)100ピッチ(mm)1.5注文コード16948131品番M2056306-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番226-5481材質HSS-E全長(mm)100ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)15精度6HX表面処理TICNシャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする