P2036035-M10 マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップ 16949610

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M10全長(mm)160ピッチ(mm)1.5注文コード16949610品番P2036035-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一般鋼材加工用タップです。

用途
鋼、非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番226-5502材質HSS-E全長(mm)160ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20精度ISO2/6H表面処理TINシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする