P2036035-M12 マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップ 16949619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M12全長(mm)180ピッチ(mm)1.75注文コード16949619品番P2036035-M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般鋼材加工用タップです。

用途
鋼、非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番226-8742材質HSS-E全長(mm)180ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.25ねじ長さ(mm)23精度ISO2/6H表面処理TINシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする