P203603-M14 マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップ 16949707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M14全長(mm)180ピッチ(mm)2注文コード16949707品番P203603-M14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一般鋼材加工用タップです。

用途
鋼、非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番226-8745材質HSS-E全長(mm)180ピッチ(mm)2呼び寸法M14下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)25精度ISO2/6H表面処理ノンコートシャンク径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする