※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用柱上安全帯用補助用ベルト補助帯(ベルト幅25mm)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16952821
品番
T-565-OD-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
安全帯を吊り下げるようにして締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。
安全帯のすり抜け防止にも有効です。
用途
安全帯のずり下がり、すり抜け防止に。
トラスコ品番
127-7477
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)25×1200
色
深緑色
胴ベルト幅(mm)
25
胴ベルト長さ(mm)
1200