47806 【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 16963205 47806 【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 16963205 47806 【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 16963205 47806 【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 16963205

【加工可】47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16963205 品番 47806
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームUを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)73 ウエスト(cm)60〜65 仕様エコマーク、ワンポイント 種別ツータックパンツ サイズS エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65%、綿35% JIS規格JIS T8118適合、製品制電 ヒップ(cm)100 素材エコ素材 生地ユニエコロトロ 色番11 グリーン購入法適合 生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電 裾上げ 性別女性用 エコマーク認定番号19 103 049 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする