※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 35°菱形ポジチップ WKK10S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16964626
品番
VBMT160408-FK6 WKK10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
411-0954
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
16.606
加工
仕上げ加工
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiCN)
適合被削材種
鋳鉄
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
5
内接円IC(mm)
9.525