画像準備中

ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16973227 品番 SNMX1205ZNN-F57 WKP35G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番411-5920 適合本体M5012 適合被削材種P・K チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーF57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする