ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16989221
品番
WPTDB120BLKLBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
トラスコ品番
567-5785
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)45×1400
色
黒
サイズ
L
ベルト幅W×長さL(mm)
補助:100×800
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1400
適応ウエスト(cm)
95-120
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。