ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
旋削用 35°菱形ポジチップ WPP20G
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16989336
品番
VBMT160412-MP4 WPP20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
608-5902
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
16.61
加工
中荒加工
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
P
チップ形状
35°菱形
コーナー半径Re(mm)
1.2
厚さS(mm)
4.762
逃げ角(°)
5
内接円IC(mm)
9.525