※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倣い旋削システムチップ WL25RC・・‐MU6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16989370 品番 WL25-RC0420N-MU6 WPP20G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

優れたチップ保持を実現するポジロック機構
3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命

トラスコ品番608-7512 穴径(Φmm)5.5 切刃長さ(mm)25 コーティングTiCN+Al2O3+(TiN) 適合被削材種鋼・鋳鉄 チップ形状3コーナーポジチップ コーナー半径Re(mm)0.4 厚さS(mm)4.76 逃げ角(°)7 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする