ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16990000 品番WP-12C-70-BL5-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。
ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。
補助ベルトには床皮を張っています。
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。

用途
林業の枝打ち作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番629-3011 寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200 サイズM ベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650 バックルスチール製スライドバックル 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1200 適応ウエスト(cm)90〜100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする