明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の ツールボックス/ツールバッグ
明邦化学の 樹脂製(プラスチック)
メイホー DX3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
17000025
品番
DX-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
DX2の大型タイプです。家庭用でもプロ用でも工具などを収納するのに便利です。
2枚トレー付です。
色
ブルー
材質
耐衝撃性コーポリマー
用途
現場・家庭での小型ツール、ライトツールの収納
付属品
トレー2枚
仕様
【南京錠(別売)】取付不可
トラスコ品番
481-8652
耐熱温度(℃)
120
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
377×182×112
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
400×210×198
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×210×198