※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)3.4 表面処理TiSiAlCrN/AlTiN 仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク) 注文コード17000037 品番DC160-05-03.400A0-WJ30ET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径・表面処理・仕様など913種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。

用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。
仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク) トラスコ品番417-7695 先端角(°)140 表面処理TiSiAlCrN/AlTiN 刃径(mm)3.4 給油タイプ外部給油 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする