※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
超硬ツイストドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
14
表面処理
TiSiAlCrN/AlTiN)
仕様
DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)
注文コード
17003729
品番
DC260-03-14.000A0-WJ30ET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・表面処理・仕様
など
913
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。
仕様
DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)
トラスコ品番
417-3057
先端角(°)
140
表面処理
TiSiAlCrN/AlTiN)
刃径(mm)
14
給油タイプ
外部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D