※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの 鉄工用
タイテックスの その他ドリル
超硬ツイストドリル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
5.5
表面処理
TiNAl
注文コード
17004088
品番
DC150-05-05.500A0-WJ30TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・表面処理・仕様
など
913
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。
トラスコ品番
418-6522
先端角(°)
140
表面処理
TiNAl
刃径(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
5D