※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
超硬マイクロパイロットドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17005129
品番
DB131-02-00.794A0-WJ30EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を発揮します。
エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途
医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。
トラスコ品番
418-5972
先端角(°)
150
表面処理
AlCrN
刃径(mm)
0.794
給油タイプ
外部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
2D