※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17006145 品番 H302611-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超硬ソリッドエンドミルです。

用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様ノンコート トラスコ品番826-0084 材質超硬 刃数2 全長(mm)72 刃長(mm)19 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする