※着用例

【加工可】84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17006273 品番 84200
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,599
販売価格(税別)
5,090

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)120 混率(%)綿100% 肩幅(cm)51 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 生地スーパーソフトバーバーリー 色番11 生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ) 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89101835
2022-10-27
用途:
倉庫内作業
製造業

通常の作業シャツと比べると着丈が短く作られているブルゾンであるため、中の服はシャツインで着用することをおすすめします。

対象商品:
17006544
2023-04-29
用途:
実験

左腕のポケットの深さが通常のボールペンなどだと足りません。このため、よく落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする