※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬エンドミル TAXコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)3.5 刃長(mm)7 注文コード17006285 品番H302711-3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は刃径・刃長など21種類から選べます 他の種類を見る

超硬ソリッドエンドミルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様TAX トラスコ品番826-0132 材質超硬 刃数3 全長(mm)57 刃長(mm)7 シャンク径(mm)6 刃径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする