※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬エンドミル DIAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17006371 品番 H3027419-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超硬ソリッドエンドミルです。

用途
被削材:その他。
ミーリング加工。
仕様DIA トラスコ品番826-0226 材質超硬 刃数3 全長(mm)38 刃長(mm)4 シャンク径(mm)3 刃径(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする