※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬エンドミル DIAコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17006416
品番
H3027419-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
被削材:その他。
ミーリング加工。
仕様
DIA
トラスコ品番
826-0232
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
38
刃長(mm)
12
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応