※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬エンドミル DIAコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17006450
品番
H3027419-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
被削材:その他。
ミーリング加工。
仕様
DIA
トラスコ品番
826-0235
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
65
刃長(mm)
22
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応